Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
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
Alátétek és gyűrűk
Tengelyrögzítű gyűrűk és alátétek
36000
36000.035.001
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
Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Rugóacél 35MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Névleges mérethez
35
Anyag
Rugóacél
Szár névleges mérete d1
35
Darabonkénti súly (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
35 mm
Márka
Fabory
Névleges mérethez
35
Anyag
Rugóacél
Szár névleges mérete d1
35
Darabonkénti súly (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
az előírt minimális beszerelési tér.
Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d
1
. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
Horony d2
33
Horony m (H13)
1.6
Horony n (min.)
3
Gyűrű d3
32.2
Gyűrű d4
46.8
Gyűrű s
1.5
Ring b ≈
3.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E22-163
DIN
471
BS
3673-4
Cikkszámok
Cikkszám
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést