text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Rozsdamentes acél A2 M8X20


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Triangle
Fej alak Triangle head
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Triangle
Fej alak Triangle head
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 11.45
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Árucikk kód

Méretek

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 20

Cikkszámok

Cikkszám 51021.080.020
EAN 8712423034396
UBB 500662886018
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.