text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Süllyesztett fejű csavar, 2 furattal Rozsdamentes acél A2 M5X30


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.16
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 30 mm
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.16
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
  • Ezt a behajtó típust 'kígyó szemként' is ismerik.
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Cikkszámok

Cikkszám 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.