Speciális termékek
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Süllyesztett fejű csavar 2 csapszegfurattal
51592
51592.050.025
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
SECURITY Süllyesztett fejű csavar, 2 furattal Rozsdamentes acél A2 M5X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.55
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Ezt a behajtó típust 'kígyó szemként' is ismerik.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok