Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosító csavaranya
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.100.025
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Rozsdamentes acél A2 M10X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetirány
Jobb
Darabonkénti súly (g)
18.51
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetirány
Jobb
Darabonkénti súly (g)
18.51
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
14
d-D
M10
d1
12.5
dk (max.)
20
L (mm)
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51211.100.025
EAN
8712423035034
UBB
500662892453
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést