text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Rozsdamentes acél A2 M8X30


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexalobular socket/pin
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexalobular socket/pin
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 12.55
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód

Méretek

b 25
d-D M8
d1 10
dk (max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Cikkszámok

Cikkszám 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.