text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Speciális termékek
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosító csavaranya
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.040.010
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
SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Rozsdamentes acél A2 M4X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexalobular socket/pin
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.95
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
6
d-D
M4
d1
5.2
dk (max.)
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51216.040.010
EAN
8712423035041
UBB
500662892529
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést