JTP
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Belső kulcsnyílású hatlapfejű csavar csapszeggel
51036
51036.050.012
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
SECURITY Hatlapú belső kulcsnyílású félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 M5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
2.4
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51036.050.012
EAN
8715492259615
UBB
952351198561
UNSPSC
31162400