PAGE 16
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Félgömbfejű hexalobuláris csavar horonnyal és csapszeggel
51037
51037.060.020
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
SECURITY Csillag kulcsnyílású hornyos félgömbfejű csavar, csappal Rozsdamentes acél A2 70 M6X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
4.81
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
1
Kulcsnyílás
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51037.060.020
EAN
8715492259974
UBB
952351841087
UNSPSC
31161504