text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csavar vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 M8X60


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 60 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 21.25
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Árucikk kód 7318141090

Méretek

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 60
Kulcsnyílás 5

Cikkszámok

Cikkszám 51578.080.060
EAN 8715494626538
UBB 500634327562
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.