text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csavar vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 M8X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 15.08
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Kulcsnyílás 5

Cikkszámok

Cikkszám 51578.080.040
EAN 8715494626514
UBB 500634327315
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.