text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Csavar vezetőlyukkal Rozsdamentes acél A2 50 M8X40


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 40 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 16.2
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Kulcsnyílás 5

Cikkszámok

Cikkszám 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.