My Favorites
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
SF csavar metrikus vezetőszeggel
51574
51574.060.012
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
SECURITY Csavar Metrikus vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 50 M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.11
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Kulcsnyílás
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504