Speciális termékek
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
Button head shear bolt
51034
51034.080.060
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
SECURITY Button head shear bolt Rozsdamentes acél A2 M8X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetirány
Jobb
Darabonkénti súly (g)
27.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
60 mm
Márka
Fabory
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Menetirány
Jobb
Darabonkénti súly (g)
27.5
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
60
s
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51034.080.060
EAN
8712423034518
UBB
500662887263
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést