text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Button head shear bolt Rozsdamentes acél A2 M6X16


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Menetirány Jobb
Darabonkénti súly (g) 6.2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Menetirány Jobb
Darabonkénti súly (g) 6.2
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
h 3
k (max.) 3.5
L (mm) 16
s 10

Cikkszámok

Cikkszám 51034.060.016
EAN 8712423034433
UBB 500662886430
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.