text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Șurub autofiletant cap bombat, locaș hexalobular cu pin intern Oțel inoxidabil A2 ST6,3X32MM


Artikelnummer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Forma de cap Cap bombat
Materiál Nerezoceľ
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Dĺžka 32 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Forma de cap Cap bombat
Materiál Nerezoceľ
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Váha kusu (g) 7.3
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Codul mărfurilor 7318141090

Afmetingen

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 32
Locaş 27

Artikelnummers

Artikelnummer 51572.063.032
EAN 8715494625463
UBB 500634316839
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.