Speciális termékek
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
Speciális termékek
Biztonsági rögzítőelemek
Biztosítócsavar
D fejű bkny vezetőszeggel
51572
51572.063.019
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
SECURITY BKNY D fejű vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 ST6,3X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
19 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
5
Info
A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6.3
dk (max.)
11.2
k (max.)
3.7
L (mm)
19
Kulcsnyílás
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51572.063.019
EAN
8715494625449
UBB
500634316672
UNSPSC
31162400