text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY BKNY D fejű vezetőszeggel Rozsdamentes acél A2 ST4,2X32MM


Cikkszám
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hossz 32 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 2.8
Info
  • A szerszámok kérésre beszerezhetők
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.2
dk (max.) 7.6
k (max.) 2.2
L (mm) 32
Kulcsnyílás 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 51599.042.032
EAN 8715494627924
UBB 500634341415
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.