My Favorites
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
Alátétek és gyűrűk
Tárcsás rugók
51468
51468.080.001
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
Schnorr biztosító alátét, típus s, rozsdamentes A2 (1.4310) M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Névleges mérethez
8
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Típusszám
S
Darabonkénti súly (g)
0.512
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Márka
Fabory
Névleges mérethez
8
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Típusszám
S
Darabonkénti súly (g)
0.512
Info
A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1 (H14)
8.4
d2 (h14)
13
h (max.)
1.4
s
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51468.080.001
EAN
8715494039000
UBB
500500968796
UNSPSC
31161811
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése