Spotlámpák
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
Világítás
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9M225012
Szélesség
163
Lámpatartó
Egyik sem
Csatlakozás típusa
Egyéb
Ház színe
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
163
Lámpatartó
Egyik sem
Csatlakozás típusa
Egyéb
Ház színe
Egyéb
Aljzatkivezetéssel
Nem
Színvisszaadási index CRI
80-89
Alkalmas falra szereléshez
Nem
Alkalmas függesztett beépítésre
Nem
Anyagház
Alumínium
A csatlakozókábel hossza (m)
1
Ütésállóság
IK07
Névleges feszültség (V)
100 - 240
Integrált vészhelyzeti tápegység
Igen
Védettségi fok (IP)
IP67
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Állványtartóval
Nem
Beépített beépítésre alkalmas
Igen
Felületi szerelésre alkalmas
Nem
Színhőmérséklet (K)
6000 - 6000
Maximális rendszerteljesítmény (W)
16
A fény színe
Egyéb
Alkalmas keresztirányú szereléshez
Nem
Alkalmas talapzatra/padlóra szereléshez
Nem
Alkalmas fénysínes szereléshez
Nem
Alkalmas bilincses rögzítéshez
Nem
Fényáram (lm)
2000 - 2000
Védelmi fokozat (NEMA)
Egyéb
Dimmelő potenciométer (integrált)
Igen
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere
Igen
Alkalmas kisfeszültségű kábelrendszerhez
Igen
Márka
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Gyártó cikksz
03.6201