text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Vörösréz 5X50MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Vörösréz
Darabonkénti súly (g) 8.212
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Vörösréz
Darabonkénti súly (g) 8.212
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 50
d (max.) 4.6

Szabványok

ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 50390.050.050
EAN 8715492247124
UBB 950359164775
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.