text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 8X50MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 22.72
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 22.72
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Szabványok

DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 51700.080.050
EAN 8715492306975
UBB 950359513344
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.