DIN 94 INOX
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
Csapok és perselyek
Sasszegek
51700
51700.080.040
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
Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 8X40MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
20
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
20
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
40
d (max.)
7.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
94
NEN
182
NF
E25-774
ISO
1234
Cikkszámok
Cikkszám
51700.080.040
EAN
8715492306968
UBB
950359513187
UNSPSC
31163204
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése