DIN 94 INOX
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
Csapok és perselyek
Sasszegek
51700
51700.063.063
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
Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 6,3X63MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
17
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
63 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
17
Info
Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (max.)
4
b ≈
12.6
c (max.)
11.8
c (min.)
10.3
d (min.)
5.7
D (mm)
6.3
L (mm)
63
d (max.)
5.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Cikkszámok
Cikkszám
51700.063.063
EAN
8715492306913
UBB
950359199508
UNSPSC
31163204
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése