text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 5X32MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 5.72
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 32 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 5.72
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 32
d (max.) 4.6

Szabványok

NEN 182
ISO 1234
DIN 94
NF E25-774

Cikkszámok

Cikkszám 51700.050.032
EAN 8715492306784
UBB 950359198690
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.