text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 4X45MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 4.666
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 4.666
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 45
d (max.) 3.7

Szabványok

DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 51700.040.045
EAN 8715492306715
UBB 950359304520
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.