text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Rozsdamentes acél A2 1,2X40MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 0.23
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1.2 mm
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 0.23
Info
  • Az ausztenites acéltípus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506. szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
    • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
    • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
    • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód 7318240090

Méretek

a (max.) 2.5
b ≈ 3
c (max.) 2
c (min.) 1.7
d (min.) 0.9
D (mm) 1.2
L (mm) 40
d (max.) 1

Szabványok

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Cikkszámok

Cikkszám 51700.012.040
EAN 8715494597517
UBB 500633285902
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.