Sasszegek
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
Csapok és perselyek
Sasszegek
39350
39350.063.050
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
Sasszeg DIN 94 Acél Horganyzott 6,3X50MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
14
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.3 mm
Hossz
50 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
14
Info
A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a (max.)
4
b ≈
12.6
c (max.)
11.8
c (min.)
10.3
d (min.)
5.7
D (mm)
6.3
L (mm)
50
d (max.)
5.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
Cikkszámok
Cikkszám
39350.063.050
EAN
8715492820105
UBB
950359111891
UNSPSC
31163204
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése