text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Acél Horganyzott 5X25MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 4.85
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 4.85
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.
Árucikk kód

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 25
d (max.) 4.6

Szabványok

NF E25-774
DIN 94
ISO 1234
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 39350.050.025
EAN 8715492819932
UBB 950359110984
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.