text.skipToContent text.skipToNavigation

Sasszeg DIN 94 Acél Felületkezeletlen 8X50MM

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Felületkezeletlen
Info
  • A sasszeg furathoz a H13 tűrésmező ajánlott a d (névl.) furat átmérőhöz ≤ 1,2 mm és H14 tűrés a d (névl.) furat átmérőhöz ≥ 1,6 mm és fölötte.
  • A sasszeg végének alakja a gyártó megítélése szerinti.
  • A névleges hosszúság (L) tűrése js17.

Méretek

a (max.) 4
b ≈ 16
c (max.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Szabványok

ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
NEN 182

Cikkszámok

Cikkszám 39310.080.050
EAN 8715492818126
UBB 950359102312
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.