Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Facsavarok
51876
51876.045.030
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
Süllyesztettfejű, Pozidriv facsavar DIN 7997-Z Rozsdamentes acél A2 4,5X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
2.8
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
30
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-601
NEN
2253
DIN
7997 Z
Cikkszámok
Cikkszám
51876.045.030
EAN
8715492313157
UBB
950350471583
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése