Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51681
51681.022.009
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7982 C-Z Rozsdamentes acél A2 ST2,2X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
9.5 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
0.2
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
9.5
Kereszthornyok száma
1
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
51681.022.009
EAN
8715494111348
UBB
500571346815
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése