Csavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51680
51680.039.016
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
Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST3,9X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
1.1
Árucikk kód
7318141090
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-656
DIN
7982 CH
ISO
7050 CH
Cikkszámok
Cikkszám
51680.039.016
EAN
8715492303998
UBB
950352195420
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést