text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7982 C-H Rozsdamentes acél A2 ST2,2X6,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.2 mm
Hossz 6.5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.14
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 6.5
Kereszthornyok száma 1
P 0.8

Szabványok

NF E25-656
ISO 7050 CH
DIN 7982 CH

Cikkszámok

Cikkszám 51680.022.006
EAN 8715494111126
UBB 500571344679
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.