text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Rozsdamentes acél A4 ST2,9X9,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.9 mm
Hossz 9.5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.35
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 9.5
P 1.1
Kulcsnyílás 10

Szabványok

ISO 14586 C

Cikkszámok

Cikkszám 55683.029.009
EAN 8715494116701
UBB 500571701985
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.