Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51683
51683.029.006
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
Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Rozsdamentes acél A2 ST2,9X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
6.5 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
0.28
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
6.5
P
1.1
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14586 C
Cikkszámok
Cikkszám
51683.029.006
EAN
8715494131339
UBB
500571718328
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése