Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26521
26521.055.045
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
Süllyesztettfejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14586 C Acél Horganyzott ST5,5X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
6.445
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
45
P
1.8
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14586 C
Cikkszámok
Cikkszám
26521.055.045
EAN
8715492657213
UBB
950352573931
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése