text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű kapupánt csavar, rövid négyszög nyakkal DIN ≈608 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X60


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 8.8
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód

Méretek

b (min.) 38
d-D M16
dk (max.) 32
L (mm) 60
P 2
fn (max.) 13.5
v (max.) 16.7

Szabványok

DIN ≈608

Cikkszámok

Cikkszám 01036.160.060
EAN 8717077048461
UBB 500644988148
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.