text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M8X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 13
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
Menethossz (min.) 34
dk (max.) 14.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 35
P 1.25
Kulcsnyílás 45

Szabványok

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Cikkszámok

Cikkszám 51305.080.035
EAN 8715494591935
UBB 500633230130
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.