text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M5X22

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 22 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3.18

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 22
P 0.8
Kulcsnyílás 25

Szabványok

ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965

Cikkszámok

Cikkszám 51305.050.022
EAN 8715494591751
UBB 500633228332
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.