text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M3X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.32
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
Kulcsnyílás 10

Szabványok

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Cikkszámok

Cikkszám 51305.030.050
EAN 8715494591607
UBB 500633226849
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.