My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
51305
51305.016.020
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
Süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavar DIN ≈965 A Rozsdamentes acél A2 M1,6X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.254
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M1.6
Menethossz (min.)
16
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
20
P
0.35
Kulcsnyílás
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Cikkszámok
Cikkszám
51305.016.020
EAN
8715494551540
UBB
500634417991
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése