text.skipToContent text.skipToNavigation

Süllyeszett fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar DIN 7504 O-TX Rozsdamentes acél A2 ST4,2X25MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Torx®
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 2.3
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
Árucikk kód 7318140

Méretek

D (mm) 4.2
dk 8.4
k (max.) 2.5
L (mm) 25
L1 ≈ 7
P 1.4
Kulcsnyílás 20

Szabványok

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Cikkszámok

Cikkszám 51337.042.025
EAN 8715494099844
UBB 500571857092
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.