text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2125 fedőlakk 500 mL kék magasfényű

Article number 90403.002.125
Funkció Egyéb
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Hangerő (ml) 500
Éghető Nem
Ólommentes Igen
Krómmentes Igen
Gyors szárítás után Igen

Specifications

Funkció Egyéb
Alkalmazási tartomány Fém felületek
Hangerő (ml) 500
Éghető Nem
Ólommentes Igen
Krómmentes Igen
Gyors szárítás után Igen
Festhető Igen
Anti-slip No
Dry time 3 hours
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Márka Rustoleum
Tartalom 2500
Temperature Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.
Darabonkénti súly (g) 521
Árucikk kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Article numbers

Article number 90403.002.125
EAN 8715743005947
UBB 950577000801
UNSPSC 31211507
Manufacturer article nr  2125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.