text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3369 Korróziógátló alapozó 750ml Piros


Cikkszám 90428.003.369
Szín Rouge
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Csomagolás: 6
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Rouge
Csomagolás Tud
Külső használatra alkalmas Igen
Fluoreszkáló Igen
Száradási idő 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade Matt
Márka Rustoleum
Tartalom 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g) 1250
Árucikk kód
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Cikkszámok

Cikkszám 90428.003.369
EAN 8715743012686
UBB 203577019680
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 3369.0.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.