my catalogue
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Előkezelés
Alapozók
90429.003.369
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
Rust-Oleum 3369 Korróziógátló alapozó 250ml0ml Piros
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
90429.003.369
Szín
Rouge
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Igen
Száradási idő
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Csomagolás
Tud
Külső használatra alkalmas
Igen
Fluoreszkáló
Igen
Száradási idő
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade
Matt
Márka
Rustoleum
Tartalom
2500
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Darabonkénti súly (g)
3125
Árucikk kód
32081090
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
90429.003.369
EAN
8715743013140
UBB
203577043193
UNSPSC
31211500
Gyártó cikksz
3369.2.5