text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Kúpos fúró 4-24-40MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Article number F6300.101.004
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 40
Minimális fúróátmérő (mm) 24
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Packed per 1

Specifications

Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 40
Minimális fúróátmérő (mm) 24
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Márka Ruko
Darabonkénti súly (g) 290
Árucikk kód 8207703100
Type Tube & Sheet Drill

Description

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Article numbers

Article number F6300.101.004
EAN 4007140000330
UBB 203203031992
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  101004
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.