text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Subland drills "long" type N HSS - 180°


Cikkszám 3I540320
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágópengék száma 2
Mértékegység mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 117
Átmérő fúró (mm) 4.5
A tengely átmérője (mm) 8
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 75
Vágópengék száma 2
Mértékegység mm
Max. fúróátmérő (mm) 8
Minimális fúróátmérő (mm) 4.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Igen
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Ruko
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3I540320
EAN 4007140109736
UBB 500581757902
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 102608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.