Lépcsősfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Lépcsősfúrók
F6315.009.011
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
Ruko Lépcsős fúró Spiral Fluted with Split point 9-12 6,0-37,0MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
F6315.009.011
A tengely átmérője (mm)
10
Spirális horony
Igen
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
37
Minimális fúróátmérő (mm)
6
Fúrófokozatok száma
12
Keményfém kivitel
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Spirális horony
Igen
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
37
Minimális fúróátmérő (mm)
6
Fúrófokozatok száma
12
Keményfém kivitel
Igen
Vágóanyag
HSS
Márka
Ruko
Darabonkénti súly (g)
278
Árucikk kód
8207703100
Type
Step Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
F6315.009.011
EAN
4007140036261
UBB
240203151644
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
101060