text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Cikkszám 5F766881
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Ruko
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5F766881
EAN 4007140095183
UBB 500582370127
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 231060E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.